曜日別特売

軸穴加工付MS35スプロケットMS35B17D17

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
この商品は歯数・軸穴径など223種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
歯数
17
軸穴径(mm)
17
注文コード
78002386
品番
MS35B17D17
参考基準価格(税別)¥1,160販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

SANKOのMSシリーズは合理化、省力化を考えて、軸穴、キー溝、セットスクリュー加工済みスプロケットです。
確かな品質と、安定した精度なので、購入後すぐ取付OK。公差は全てJIS規格内で加工されています。

トラスコ品番
559-0650
歯数
17
軸穴径(mm)
17
寸法A(mm)
7
ボス径BD(mm)
41
材質
機械構造用炭素鋼、歯部:高周波焼入品
ボス長BL(mm)
20
外径(mm)
56
RoHS指令(10物質対応)
対応
ピッチ径(DP)(Φmm)
51.84

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする