※代表
オーム電機[配線パーツ]
オーム電機[配線パーツ]の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
オーム電機[配線パーツ]の 絶縁キャップ
オーム電機[配線パーツ]の 標準絶縁キャップ
防水絶縁キャップ 耐油性
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
78004876
品番
OAQW09S3
参考基準価格(税別)
¥11,220
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
色
黒、ゴムブッシュ:黒
仕様
M3.5
タイプ
耐油性
定格電圧(V)
AC/DC600
保護等級
IP67
端子台
3極
適合電線径(Φmm)
4〜9
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表