※代表

防水中継ボックス 耐油・耐候

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×135×80 本体サイズ(mm)220 端子台付(TX-2、不二電机工業製) 注文コード78006592 品番JBWLQ220BJTV02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は寸法・本体サイズ・端子台など73種類から選べます 他の種類を見る
用途
DINレール端子台取付けによる信号線、動力線の中継に。
センサーアンプ等の防水・防塵に。
プリント基板、小型ユニットの収納に。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×135×80 (端子台)黒 保護等級IP67 付属品- 仕様圧力調節プラグ、フタ高さ:LOW、端子台付 材質(端子台)変性PPE 材質(本体)PBT GF30%(難燃グレードUL94 V-0) 質量(g)約800 タイプ穴開け 使用温度範囲(℃)-40〜80 定格(端子台)AC/DC600V 15A 本体質量(g)約800 端子間ピッチ(mm)(端子台)8 端子ねじ(端子台)M3.5×7.5、ネジアップ式 材質(ねじ部)フタ固定:ステンレス 内寸(mm)200×116×70.5 色(フタ)ベージュ プラグ圧力調節プラグ付 本体サイズ(mm)220 使用周囲温度(℃)-40〜80 材質(ハンドル)ナイロン 66 GF30%(難燃グレードUL94 V-0) 材質(フタ)PBT GF30%(難燃グレードUL94 V-0) 取付ピッチ(mm)206±0.3×120±0.3 端子台付(TX-2、不二電机工業製) 取得規格欧州RoHS2 材質(パッキン)発泡ウレタン 色(本体)ベージュ 穴あけ寸法(Φmm)28×2、21×5 材質(レール)- レール(mm)- 適用電線断面積(mm2)(端子台)2以下 耐環境性耐油性・耐候性 可動範囲(mm)(フタ)R145、(ハンドル)R35 フタの種類LOW DINレールなし 端子台極数20極
注意
製品に足を掛けるなど荷重をかけないでください。また、塗装はしないでください。油中・水中では使用できません。フタ開放時に無理な力(30N以上)を加えないでください。破損する可能性があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする