※本体
オーム電機[配線パーツ]
オーム電機[配線パーツ]の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
オーム電機[配線パーツ]の 絶縁キャップ
オーム電機[配線パーツ]の 標準絶縁キャップ
防水絶縁キャップ 耐油性 黒
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
78007353
品番
OAQW0911S2
参考基準価格(税別)
¥9,780
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
色
黒
仕様
M3.5
タイプ
耐油性
定格電圧(V)
AC/DC600
保護等級
IP67
端子台
2極
適合電線径(Φmm)
4〜9・8.5〜11.5
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表