※代表

防水絶縁キャップ 耐候性 黒

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 78007423 品番 OAQW0911SE
参考基準価格(税別)¥10,540 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
黒、ゴムブッシュ:青 仕様M6 型式単線式 タイプ耐候性 定格電圧(V)AC/DC600 保護等級IP67 端子台1極 適合電線径(Φmm)4〜9・8.5〜11.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
78008166
2018-04-03
用途:
ケーブル接続
株式会社三和オートメーション 様

出荷3営業日となっているが10日以上かかっている。
1年ほど前から出荷遅れが多くなっている

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする