曜日別特売
OAQW11S3 防水絶縁キャップ 耐候性 黒 オーム電機[配線パーツ] 78008123

※代表

防水絶縁キャップ 耐候性 黒

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
黒、ゴムブッシュ:黒
端子台3極
タイプ耐油性
適合電線径(Φmm)8.5~11.5
内容量1箱(10個)注文コード78008123品番OAQW11S3
参考基準価格(税別)¥11,220販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
黒、ゴムブッシュ:黒仕様M3.5タイプ耐油性定格電圧(V)AC/DC600保護等級IP67端子台3極適合電線径(Φmm)8.5~11.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 78008166
2018-04-03
用途: ケーブル接続
株式会社三和オートメーション

出荷3営業日となっているが10日以上かかっている。
1年ほど前から出荷遅れが多くなっている

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする