※代表
オーム電機[配線パーツ]
オーム電機[配線パーツ]の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
オーム電機[配線パーツ]の 絶縁キャップ
オーム電機[配線パーツ]の 標準絶縁キャップ
防水絶縁キャップ 耐油性 黒
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
78008437
品番
OAQW2023SN
参考基準価格(税別)
¥2,660
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
色
黒
タイプ
耐油性
定格電圧(V)
AC/DC600
保護等級
IP67
端子台
無し
適合電線径(Φmm)
13〜20・19〜23
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表