※本体
オーム電機[配線パーツ]
オーム電機[配線パーツ]の キャビネット / プラボックス
オーム電機[配線パーツ]の プラボックス
オーム電機[配線パーツ]の 防水型中継ボックス
防水キャプコン 耐油性 黒
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
注文コード
78008455
品番
OAW15M302
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥9,120
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
色
黒
保護等級
IP67
タイプ
耐油性
取付穴数
2
取付穴径(Φmm)
15
適合電線径(Φmm)
2.4〜3