M25スプロケットM25B15

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
歯数15
15
10
11
12
13
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
32
34
35
36
38
40
42
45
50
54
60
65
70
75
軸穴径(Φmm)【下穴】6、【B】最大6
内容量1個注文コード78012877品番M25B15
参考基準価格(税別)¥520販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
¥439

スプロケットメーカーSANKOの標準スプロケットです。

トラスコ品番
562-4206
歯数
15
ボス径BD(mm)
20
ボス長BL(mm)
20
ピッチ径(Φmm)
【PCD】30.54
材質
機械構造用炭素鋼
外径(mm)
34
RoHS指令(10物質対応)
対応
軸穴径(Φmm)
【下穴】6、【B】最大6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする