三興製作所[スプロケット]
M25スプロケット
M25B19
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
歯数
19
19
19
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
10
11
12
13
15
32
34
35
36
38
40
42
45
50
54
60
65
70
75
軸穴径(Φmm)
【下穴】8、【B】最大8
【下穴】6、【B】最大6
【下穴】8、【B】最大8
【下穴】10、【B】最大10
【下穴】12、【B】最大12
全33種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
78012920
品番
M25B19
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
スプロケットメーカーSANKOの標準スプロケットです。
トラスコ品番
562-4235
歯数
19
ボス径BD(mm)
25
ボス長BL(mm)
20
ピッチ径(Φmm)
【PCD】38.58
材質
機械構造用炭素鋼
外径(mm)
42
RoHS指令(10物質対応)
対応
軸穴径(Φmm)
【下穴】8、【B】最大8