三興製作所[スプロケット]
M25スプロケット
M25B30
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
歯数
30
30
30
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
10
11
12
13
15
32
34
35
36
38
40
42
45
50
54
60
65
70
75
軸穴径(Φmm)
【下穴】8、【B】最大8
【下穴】6、【B】最大6
【下穴】8、【B】最大8
【下穴】10、【B】最大10
【下穴】12、【B】最大12
全33種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
78013026
品番
M25B30
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
スプロケットメーカーSANKOの標準スプロケットです。
トラスコ品番
562-5712
歯数
30
ボス径BD(mm)
45
ボス長BL(mm)
25
ピッチ径(Φmm)
【PCD】60.75
材質
機械構造用炭素鋼
外径(mm)
64
RoHS指令(10物質対応)
対応
軸穴径(Φmm)
【下穴】8、【B】最大8