三興製作所[スプロケット]
M35スプロケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
歯数
21
21
21
22
23
24
25
26
27
28
30
32
34
35
36
38
40
9
10
11
42
45
48
50
54
60
65
70
75
軸穴径(Φmm)
【下穴】11、【B】最大11
【下穴】8
【下穴】11、【B】最大11
【下穴】12、【B】最大12
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
78013227
品番
M35B21
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
スプロケットメーカーSANKOの標準スプロケットです。
トラスコ品番
561-6254
歯数
21
ボス径BD(mm)
53
ボス長BL(mm)
20
外径(mm)
68
材質
機械構造用炭素鋼
ピッチ径(Φmm)
【PCD】63.91
RoHS指令(10物質対応)
対応
軸穴径(Φmm)
【下穴】11、【B】最大11