三興製作所[スプロケット]
M50スプロケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
歯数
23
23
23
22
24
25
9
10
11
21
26
27
28
30
32
34
35
36
38
40
42
45
48
50
54
60
65
70
75
軸穴径(Φmm)
【下穴】16、【B】最大47
【下穴】10
【下穴】12
【下穴】14、【B】最大47
【下穴】16、【B】最大47
【下穴】16、【B】最大48
【下穴】19、【B】最大55
【下穴】19、【B】最大63
【下穴】20、【B】最大63
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
78013796
品番
M50B23
参考基準価格(税別)
¥1,660
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
スプロケットメーカーSANKOの標準スプロケットです。
トラスコ品番
562-7360
歯数
23
ボス径BD(mm)
73
ボス長BL(mm)
28
ピッチ径(Φmm)
【PCD】116.59
材質
機械構造用炭素鋼
外径(mm)
124
RoHS指令(10物質対応)
対応
軸穴径(Φmm)
【下穴】16、【B】最大47