三興製作所[スプロケット]
M50スプロケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
歯数
40
40
40
36
38
42
45
48
50
54
60
9
10
11
21
22
23
24
25
26
27
28
30
32
34
35
65
70
75
軸穴径(Φmm)
【下穴】19、【B】最大55
【下穴】10
【下穴】12
【下穴】14、【B】最大47
【下穴】16、【B】最大47
【下穴】16、【B】最大48
【下穴】19、【B】最大55
【下穴】19、【B】最大63
【下穴】20、【B】最大63
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
78013918
品番
M50B40
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
スプロケットメーカーSANKOの標準スプロケットです。
トラスコ品番
562-7384
歯数
40
ボス径BD(mm)
83
ボス長BL(mm)
35
ピッチ径(Φmm)
【PCD】202.33
材質
機械構造用炭素鋼
外径(mm)
211
RoHS指令(10物質対応)
対応
軸穴径(Φmm)
【下穴】19、【B】最大55