ユタカメイク
ゴム ループバンジー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
ODグリーン
ブラック
トラスコ品番
569-1268
569-1250
569-1254
569-1268
折径(mm)
200
150
200
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(5本)
注文コード
78014566
品番
BL-2012
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,000
販売価格(税別)
¥
909
バスケットに入れる
ループ状になっており、引っ掛けてシート等を固定可能です。
用途
荷物の仮留め、固定等
トラスコ品番
569-1268
色
ブラック
長さ(m)
0.2
折径(mm)
200
材質
ゴム:天然ゴム、被覆:ポリプロピレン、爪:鋼鉄メッキ、フック:鋼鉄焼付塗装
厚さ(mm)
6
線径(mm)
6