ユタカメイク
ゴム ループバンジー
ループ状になっており、引っ掛けてシート等を固定可能です。
用途
荷物の仮留め、固定等
材質
ゴム:天然ゴム、被覆:ポリプロピレン、爪:鋼鉄メッキ、フック:鋼鉄焼付塗装
厚さ(mm)
6
線径(mm)
6
内容量
1箱(5本)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
長さ(m)
折径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78014557
BL-1517
569-1250
ODグリーン
0.15
150
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
78014566
BL-2012
569-1268
ブラック
0.2
200
オープン
¥
909
¥
1,000
(税込)
翌々日出荷
返品不可
78014575
BL-2017
569-1254
ODグリーン
0.2
200
オープン
¥
909
¥
1,000
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください