曜日別特売

ゴム ループバンジー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
色ODグリーン
トラスコ品番569-1254
折径(mm)200
内容量1箱(5本)注文コード78014575品番BL-2017
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,000
販売価格(税別)
¥909

ループ状になっており、引っ掛けてシート等を固定可能です。

用途
荷物の仮留め、固定等
トラスコ品番
569-1254
色
ODグリーン
長さ(m)
0.2
折径(mm)
200
材質
ゴム:天然ゴム、被覆:ポリプロピレン、爪:鋼鉄メッキ、フック:鋼鉄焼付塗装
厚さ(mm)
6
線径(mm)
6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「輪ゴム・ゴムバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする