フロアスタンドスクリーンSVS-103FN-H2-WV103

商品レビューを投稿する
17日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し17日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
78014591
品番
SVS-103FN-H2-WV103
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
¥199,800

フロアスタンドタイプの超短焦点・短焦点プロジェクター推奨スクリーンです。

トラスコ品番
551-8185
幅(mm)
2847
寸法(mm)
【スクリーン】2314×2245
全長(mm)
2847
タイプ
フロアスタンド
奥行(mm)
610
全高(mm)
2400
ケース寸法(mm)
2847×125×110
本体寸法(mm)奥行
125
本体寸法(mm)高さ
110
本体寸法(mm)幅
2847
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥7,100/税込¥7,810
北海道地方数量1につき¥9,200/税込¥10,120
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする