曜日別特売

”マゲタ~ノ”

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1箱(5個)
注文コード
78014819
品番
MT100-BU
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
¥6,798

傘型の特殊形状に曲げているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。
傘型の特殊形状に曲げているため、常にディスクの外周先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。
目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。
芯ブレが少なくソフトタッチで作業ができます。

用途
仕上げ研磨。
傷取り。
シール剥離。
トラスコ品番
597-3088
材質
酸化アルミニウム
粒度
#600相当
厚さ(mm)
11
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
12000
ねじ径(mm)
M10
外径(Φmm)
95
最高使用周速度(m/s)
59.7(3580m/min)
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする