曜日別特売

安全掲示板

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
表示内容安全掲示板、ログハウスタイプ
内容量1セット注文コード78031007品番313-915
参考基準価格(税別)¥210,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
¥169,800

フラット鋼板に特殊プリントフィルムとフッ素加工仕上を施していますのでペンで書き消しできて綺麗で耐候性抜群です。

用途
工事現場等に。
トラスコ品番
680-9065
表示内容
安全掲示板、ログハウスタイプ
セット内容
ボードマーカー(黒・赤、各1本)、消し具(ホワイトボード用)、コーナーキャップ2個、無災害記録表の数字板、カラーマグネット、防滴防塵電波時計Φ380mm1個、フックボルト24個、蝶ボルト12本、ジョイント金具6枚
材質
カラー鋼板、表面仕上:特殊プリント、ラミネート加工
厚さ(mm)
30
縦(mm)
2000
横(mm)
3400
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする