FBN40B10 CM(クロメート)FBN40B24D28CM

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78031077
品番
FBN40B24D28CM
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798
トラスコ品番
867-5608
チェーンピッチ(mm)
12.7
歯幅(mm)
7.2
ローラリンク内幅(W)(mm)
7.95
注意
※ご注文後の変更・キャンセルはお受けできません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする