※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トップ工業
Oリングピンセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
厚さ(mm)
5
5
7
トラスコ品番
691-6206
691-6203
691-6206
691-6208
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
78031321
品番
OP-6M
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
Oリングピンセット
トラスコ品番
691-6206
厚さ(mm)
5
差込角(mm)
19
リング外径(Φmm)
55
内径(mm)
45
セット内容
Oリング(1ケ)・ピン(1本)
材質
Oリングゴム:EPDM、ピン:SCM43