曜日別特売
OP-8M Oリングピンセット トップ工業 78031330

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OリングピンセットOP-8M

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
厚さ(mm)7
トラスコ品番691-6203
内容量1個注文コード78031330品番OP-8M
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
¥869

Oリングピンセット

トラスコ品番
691-6203
厚さ(mm)
7
差込角(mm)
19
リング外径(Φmm)
71
内径(mm)
57
セット内容
Oリング(1ケ)・ピン(1本)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする