※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トップ工業
Oリングピンセット
OP-8L
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
厚さ(mm)
7
5
7
トラスコ品番
691-6208
691-6203
691-6206
691-6208
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
78031339
品番
OP-8L
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
Oリングピンセット
トラスコ品番
691-6208
厚さ(mm)
7
差込角(mm)
25.4
リング外径(Φmm)
89
内径(mm)
75
セット内容
Oリング(1ケ)・ピン(1本)