東発
強力ばね重荷重 TH 外径8mm
TH8X30
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
78035338
品番
TH8X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。
金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途
プレス金型
クラッチ・ブレーキ部品
精密機械部品
工作機械部品
免震部品
トラスコ品番
848-7717
材質
ばね用シリコンクロム鋼
最大荷重(N)
206
ばね定数(N/mm)
28.75
自由長(mm)
30
最大たわみ(mm)
7.2
外径(mm)
8
内径(mm)
4
注意
※自由長×24.0%を超えるたわみでは使用しないでください。