PCF-BD15BTEC-G サーキュレーター DCモーター 20畳 アイリスオーヤマ 78036047

PCF-BD15BTEC-G サーキュレーター DCモーター 20畳 アイリスオーヤマ 78036047
PCF-BD15BTEC-G サーキュレーター DCモーター 20畳 アイリスオーヤマ 78036047
PCF-BD15BTEC-G サーキュレーター DCモーター 20畳 アイリスオーヤマ 78036047
PCF-BD15BTEC-G サーキュレーター DCモーター 20畳 アイリスオーヤマ 78036047
PCF-BD15BTEC-G サーキュレーター DCモーター 20畳 アイリスオーヤマ 78036047
PCF-BD15BTEC-G サーキュレーター DCモーター 20畳 アイリスオーヤマ 78036047
PCF-BD15BTEC-G サーキュレーター DCモーター 20畳 アイリスオーヤマ 78036047
PCF-BD15BTEC-G サーキュレーター DCモーター 20畳 アイリスオーヤマ 78036047
PCF-BD15BTEC-G サーキュレーター DCモーター 20畳 アイリスオーヤマ 78036047
PCF-BD15BTEC-G サーキュレーター DCモーター 20畳 アイリスオーヤマ 78036047

サーキュレーター DCモーター 20畳

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃翌々日出荷とは
色グリーン
内容量1台注文コード78036047品番PCF-BD15BTEC-G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
¥7,498

【20畳】【DCモーター】【静音】【全分解でお手入れ簡単】【上下左右首振り】
静音性に優れたDCモーター採用。換気から空気循環まで、オールシーズン大活躍のサーキュレーターです。
特殊形状のスパイラルグリルでパワフル送風、遠くまで風が届きムラなく撹拌します。
エアコンと併せて使用することで、お部屋の空気を効率的に循環させることができます。
風量は5段階調節が可能、使用シーンに合わせてお好みの風量が選べます。
DCモーター搭載で省エネを実現。冷暖房も部屋干しも、効率よく空気を循環し節電に。
工具不要で全分解可能。ほこりが溜まりやすいファンやモーター部分もしっかり掃除ができます。
【消灯モード】「左右首ふり」ボタンを長押しすることで操作部LEDが消灯します。就寝時の眩しさを解決。
【消音モード】「上下首ふり」ボタンを長押しすることで消音します。操作ボタンを押した時の電子音を発生しないので、音が気にならずに眠れます。

用途
空気循環・温度ムラ対策、エアコン効率アップ・省エネ対策、工場・作業場の環境改善、会議室・バックヤードの換気補助、洗濯物の室内乾燥・乾燥時間短縮、結露・湿気対策、暖房時の天井付近の暖気攪拌、除湿機・加湿器との併用、保育園・教育施設での安全な送風、医療・福祉施設での快適空間づくりに
色
グリーン
質量(g)
1400
定格電圧(V)
AC100
コード長さ(m)
1.4
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
17
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×210×309
風量調整
5段階
送風設定
おやすみ・リズム
羽根寸法(cm)
15
適用畳数
20畳
切タイマー
2/4/8時間
関連資料:(0.49MB) (0.49MB)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする