PCF-SDS15TEC-PD-H サーキュレーター 22畳 DC silent 360度首振り アイリスオーヤマ 78036056

 

PCF-SDS15TEC-PD-H サーキュレーター 22畳 DC silent 360度首振り アイリスオーヤマ 78036056
PCF-SDS15TEC-PD-H サーキュレーター 22畳 DC silent 360度首振り アイリスオーヤマ 78036056
PCF-SDS15TEC-PD-H サーキュレーター 22畳 DC silent 360度首振り アイリスオーヤマ 78036056
PCF-SDS15TEC-PD-H サーキュレーター 22畳 DC silent 360度首振り アイリスオーヤマ 78036056
PCF-SDS15TEC-PD-H サーキュレーター 22畳 DC silent 360度首振り アイリスオーヤマ 78036056
PCF-SDS15TEC-PD-H サーキュレーター 22畳 DC silent 360度首振り アイリスオーヤマ 78036056
PCF-SDS15TEC-PD-H サーキュレーター 22畳 DC silent 360度首振り アイリスオーヤマ 78036056
PCF-SDS15TEC-PD-H サーキュレーター 22畳 DC silent 360度首振り アイリスオーヤマ 78036056
PCF-SDS15TEC-PD-H サーキュレーター 22畳 DC silent 360度首振り アイリスオーヤマ 78036056
PCF-SDS15TEC-PD-H サーキュレーター 22畳 DC silent 360度首振り アイリスオーヤマ 78036056
PCF-SDS15TEC-PD-H サーキュレーター 22畳 DC silent 360度首振り アイリスオーヤマ 78036056
PCF-SDS15TEC-PD-H サーキュレーター 22畳 DC silent 360度首振り アイリスオーヤマ 78036056
PCF-SDS15TEC-PD-H サーキュレーター 22畳 DC silent 360度首振り アイリスオーヤマ 78036056
PCF-SDS15TEC-PD-H サーキュレーター 22畳 DC silent 360度首振り アイリスオーヤマ 78036056
PCF-SDS15TEC-PD-H サーキュレーター 22畳 DC silent 360度首振り アイリスオーヤマ 78036056
PCF-SDS15TEC-PD-H サーキュレーター 22畳 DC silent 360度首振り アイリスオーヤマ 78036056
PCF-SDS15TEC-PD-H サーキュレーター 22畳 DC silent 360度首振り アイリスオーヤマ 78036056

サーキュレーター 22畳 DC silent 360度首振り

商品レビューを投稿する
当日出荷地域運賃当日出荷とは
色グレー
内容量1台注文コード78036056品番PCF-SDS15TEC-PD-H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥11,528
販売価格(税別)
¥10,480

【22畳】【DCモーター】【静音】【全分解でお手入れ簡単】【上下左右首振り】【type-c給電対応】
静音性に優れたDCモーター採用。換気から空気循環まで、オールシーズン大活躍のサーキュレーターです。
特殊形状のスパイラルグリルでパワフル送風、遠くまで風が届きムラなく撹拌します。
エアコンと併せて使用することで、お部屋の空気を効率的に循環させることができます。
360度首振りで広範囲に風を届けて、エアコン効率もアップ。対面で座るオフィスの卓上でもこれ1台で完結します。
風量は8段階調節が可能、使用シーンに合わせてお好みの風量が選べます。
DCモーター搭載で省エネを実現。冷暖房も部屋干しも、効率よく空気を循環し節電に。
工具不要で全分解可能。ほこりが溜まりやすいファンやモーター部分もしっかり掃除ができます。
モバイルバッテリー対応なので屋外やコンセントの無いデスク上、ミーティングルームなど場所を選ばず設置可能です。

用途
空気循環・温度ムラ対策、エアコン効率アップ・省エネ対策、工場・作業場の環境改善、会議室・バックヤードの換気補助、洗濯物の室内乾燥・乾燥時間短縮、結露・湿気対策、暖房時の天井付近の暖気攪拌、除湿機・加湿器との併用、保育園・教育施設での安全な送風、医療・福祉施設での快適空間づくりに
色
グレー
質量(g)
1700
電源(V)
AC100
消費電力(W)
17.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×210×296
首振角度(°)
上下左右360(自動)
風量調整
8段階
モード
リズム風/おやすみ/エアコン連動
適用畳数
22畳
タイマー機能
入切あり
関連資料:(0.49MB) (0.49MB)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする