曜日別特売
OJ-195004S ステンレスせいろ 21cm be worth style(ビーワーススタイル) 78036169

OJ-195004S ステンレスせいろ 21cm be worth style(ビーワーススタイル) 78036169
OJ-195004S ステンレスせいろ 21cm be worth style(ビーワーススタイル) 78036169
OJ-195004S ステンレスせいろ 21cm be worth style(ビーワーススタイル) 78036169
OJ-195004S ステンレスせいろ 21cm be worth style(ビーワーススタイル) 78036169
OJ-195004S ステンレスせいろ 21cm be worth style(ビーワーススタイル) 78036169
OJ-195004S ステンレスせいろ 21cm be worth style(ビーワーススタイル) 78036169
OJ-195004S ステンレスせいろ 21cm be worth style(ビーワーススタイル) 78036169
OJ-195004S ステンレスせいろ 21cm be worth style(ビーワーススタイル) 78036169
OJ-195004S ステンレスせいろ 21cm be worth style(ビーワーススタイル) 78036169
OJ-195004S ステンレスせいろ 21cm be worth style(ビーワーススタイル) 78036169
OJ-195004S ステンレスせいろ 21cm be worth style(ビーワーススタイル) 78036169
OJ-195004S ステンレスせいろ 21cm be worth style(ビーワーススタイル) 78036169
OJ-195004S ステンレスせいろ 21cm be worth style(ビーワーススタイル) 78036169
OJ-195004S ステンレスせいろ 21cm be worth style(ビーワーススタイル) 78036169
OJ-195004S ステンレスせいろ 21cm be worth style(ビーワーススタイル) 78036169
OJ-195004S ステンレスせいろ 21cm be worth style(ビーワーススタイル) 78036169
OJ-195004S ステンレスせいろ 21cm be worth style(ビーワーススタイル) 78036169
OJ-195004S ステンレスせいろ 21cm be worth style(ビーワーススタイル) 78036169

ステンレスせいろ 21cm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
注文コード
78036169
品番
OJ-195004S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
¥5,298

せいろは憧れるけどお手入れがや取り扱いが不安な方におすすめな、ステンレスせいろ
ステンレス製だから肉や魚なども直接置いても安心
本体日本製、ガラス蓋は中国製
ステンレス製だから丈夫で長持ち、洗剤でしっかり洗え、食洗機にも対応(
ガラス蓋のみ食洗機不可です。)
お手持ちの20~26cmのフライパンやお鍋にセットしてすぐに使える仕切り板付き
仕切り板:直径20、24、26cmに対応
コンパクトで初心者にもおすすめな浅型
ざる付きで2段蒸しも可能、野菜の水切りにも便利な深型
◇内寸:
◇【浅型】直径20 深さ6.5cm
◇【深型】直径20 深さ8.5cm
◇仕切り板サイズ:直径27.7 高さ2.5cm
◇ざるサイズ(深型のみ):直径21 高さ4cm

用途
蒸し料理などに最適なステンレスせいろ。仕切り付き 食洗機対応 フタ付き 蒸し器 20-26cmフライパン対応 ステンレス製 セイロ 日本製 燕三条製
セット内容
浅型3点セット(ステンレスせいろ本体、ガラス蓋、仕切り板)
直径×高さ(cm)
仕切り板:27.7×2.5
内寸(cm)
直径20、深さ6.5
材質
本体・仕切り板・ざる:ステンレス鋼、蓋:強化ガラス/木(ウレタン塗装)
質量(g)
660
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
26×20.7×11

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする