ステンレスせいろ 21cm
せいろは憧れるけどお手入れがや取り扱いが不安な方におすすめな、ステンレスせいろ
ステンレス製だから肉や魚なども直接置いても安心
本体日本製、ガラス蓋は中国製
ステンレス製だから丈夫で長持ち、洗剤でしっかり洗え、食洗機にも対応(
ガラス蓋のみ食洗機不可です。)
お手持ちの20~26cmのフライパンやお鍋にセットしてすぐに使える仕切り板付き
仕切り板:直径20、24、26cmに対応
コンパクトで初心者にもおすすめな浅型
ざる付きで2段蒸しも可能、野菜の水切りにも便利な深型
◇内寸:
◇【浅型】直径20 深さ6.5cm
◇【深型】直径20 深さ8.5cm
◇仕切り板サイズ:直径27.7 高さ2.5cm
◇ざるサイズ(深型のみ):直径21 高さ4cm
- 用途
- 蒸し料理などに最適なステンレスせいろ。仕切り付き 食洗機対応 フタ付き 蒸し器 20-26cmフライパン対応 ステンレス製 セイロ 日本製 燕三条製
- 材質
- 本体・仕切り板・ざる:ステンレス鋼、蓋:強化ガラス/木(ウレタン塗装)
- 質量(g)
- 660
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 26×20.7×11
- 内容量
- 1セット
料理道具 の新着商品
カテゴリ


































