曜日別特売
LW-930011S 盆ざる ステンレス be worth style(ビーワーススタイル) 78036196

LW-930011S 盆ざる ステンレス be worth style(ビーワーススタイル) 78036196
LW-930011S 盆ざる ステンレス be worth style(ビーワーススタイル) 78036196
LW-930011S 盆ざる ステンレス be worth style(ビーワーススタイル) 78036196
LW-930011S 盆ざる ステンレス be worth style(ビーワーススタイル) 78036196
LW-930011S 盆ざる ステンレス be worth style(ビーワーススタイル) 78036196
LW-930011S 盆ざる ステンレス be worth style(ビーワーススタイル) 78036196
LW-930011S 盆ざる ステンレス be worth style(ビーワーススタイル) 78036196
LW-930011S 盆ざる ステンレス be worth style(ビーワーススタイル) 78036196
LW-930011S 盆ざる ステンレス be worth style(ビーワーススタイル) 78036196
LW-930011S 盆ざる ステンレス be worth style(ビーワーススタイル) 78036196
LW-930011S 盆ざる ステンレス be worth style(ビーワーススタイル) 78036196
LW-930011S 盆ざる ステンレス be worth style(ビーワーススタイル) 78036196
LW-930011S 盆ざる ステンレス be worth style(ビーワーススタイル) 78036196
LW-930011S 盆ざる ステンレス be worth style(ビーワーススタイル) 78036196
LW-930011S 盆ざる ステンレス be worth style(ビーワーススタイル) 78036196
LW-930011S 盆ざる ステンレス be worth style(ビーワーススタイル) 78036196
LW-930011S 盆ざる ステンレス be worth style(ビーワーススタイル) 78036196
LW-930011S 盆ざる ステンレス be worth style(ビーワーススタイル) 78036196

盆ざる ステンレス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
タイプ
25cm
注文コード
78036196
品番
LW-930011S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

使う時だけ取っ手を装着する浅型のステンレス製のザル
便利な持ち上げフック付きで、直接触れずに移動可能
取っ手がないから、鍋やフライパンの容量を目いっぱい使える便利設計
揚げ物の油切りとしても活躍
そのままお皿の中でも収まりが良いので、お皿に移動して食器としてもOK
シリーズの水切りカゴよりも脚の高さを5mm上げているので、底面が接地しづらく蒸し料理にも最適
しっかり振って水切りしたい時も安定する、両サイドリング付き
吊り下げ収納可能
ステンレス製だから、食洗機で丸洗い可能

用途
盆ざる ステンレス ざる 外せる 取っ手付き 脚付き ザル ステンレス盆ざる 湯切り 油切り 蒸し器 水切り 水切りカゴ キッチン 台所 燕三条 日本製
質量(kg)
0.15
タイプ
25cm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
26×25×4
付属品
取っ手×1
材質
18-8ステンレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする