せいろは憧れるけどお手入れがや取り扱いが不安な方におすすめな、ステンレスせいろステンレス製だから肉や魚なども直接置いても安心本体日本製、ガラス蓋は中国製ステンレス製だから丈夫で長持ち、洗剤でしっかり洗え、食洗機にも対応(ガラス蓋のみ食洗機不可です。)お手持ちの20~26cmのフライパンやお鍋にセットしてすぐに使える仕切り板付き仕切り板:直径20、24、26cmに対応コンパクトで初心者にもおすすめな浅型ざる付きで2段蒸しも可能、野菜の水切りにも便利な深型◇内寸:◇【浅型】直径20 深さ6.5cm◇【深型】直径20 深さ8.5cm◇仕切り板サイズ:直径27.7 高さ2.5cm◇ざるサイズ(深型のみ):直径21 高さ4cm