曜日別特売
- ニトリルゴム手袋 超薄 粉なし モノタロウ 78036720

- ニトリルゴム手袋 超薄 粉なし モノタロウ 78036720
- ニトリルゴム手袋 超薄 粉なし モノタロウ 78036720
- ニトリルゴム手袋 超薄 粉なし モノタロウ 78036720
- ニトリルゴム手袋 超薄 粉なし モノタロウ 78036720
モノタロウ

ニトリルゴム手袋 超薄 粉なし

(364件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
サイズL
色ブルー
手の平幅(cm)約11.0
中指長(cm)約8.8
内容量1箱(100枚)注文コード78036720品番-
販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
¥899
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。
ホワイトの手袋のため汚れが目立ちやすいです。
粉なしタイプで指先エンボス加工入りで滑りにくい仕様になっています。
便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。

用途
衛生を必要とされる作業など
色
ブルー
サイズ
L
中指長(cm)
約8.8
手の平幅(cm)
約11.0
規格
食品衛生法適合
材質
ニトリルゴム
厚さ(mm)
約0.05
タイプ
超薄
入数(枚)
100
機能
耐油
全長(cm)
約24
手のひらまわり(cm)
17~18未満
粉有無
粉無
エンボス加工
指先エンボス
RoHS指令対応証明書:(1.7MB)
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら、使用を中止し医師に相談してください。
※薬品や溶剤(ガソリン、ベンジン等)には使用しないでください。膨潤、浸透、老化することがあります。
※熱いものには触れないでください。触れると火傷をすることがあります。
※爪先、刃物や尖ったもの等で傷をつけないよう注意してください。水漏れの原因になります。
※感電の恐れがありますので電気作業には使用しないでください。
※水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場所をさけて常温で保管してください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、6人が参考にしています。
【ニトリルゴム手袋 超薄 粉なし ホワイト】長時間作業にピッタリのホワイト手袋!耐油性と快適性能が抜群.
この動画は、8人が参考にしています。
【ニトリルゴム手袋 超薄 粉なし】ニトリルゴム手袋 超薄で耐油性に優れた左右兼用タイプ.
この動画は、1人が参考にしています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:364 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75293393
2026-11-06
用途: バイク整備、ガーデニング、掃除
製造業

バイク整備で使ってます。小さなネジでも素肌感覚で扱えるので良いです。オイルや汚れなど手洗いの手間が格段に減りちょっとだけ整備するときなどは重宝します。怪我防止でメカニックグローブする時も下にこの手袋をすると汚れなくて良いです。他に土いじりもこの手袋すると手洗いの手間が少なくて良いです。草むしりも細かく出来ます。

2026-10-13
用途: 家事や家庭菜園
近畿ドキュメントサービス協同組合 様

いつも買っていたものより安価ですが使用した感じ薄くてすぐ破けそうな感じはしていません。(2枚しか使っていませんが)
従ってこれで用が足せそうなら、使い捨てですのでコスパ良いと思います。
暫く使ってみて元に戻すかどうかを考えたいと思います。

2026-11-13
用途: 車の整備作業
サービス業

手に馴染み破れにくく、指先の感覚が伝わるので、細かい作業もしやすいです。粉なしで手がべたつかず、価格も安いので気軽に使えます。なんの不満もなく、リピート確定です。

対象商品 : 75293384
2026-10-15
用途: 介護
サービス業

親の介護に使用
普段はLサイズだが塗り薬を塗る場合はサイズが少し小さいピチピチの方が良いのでMサイズを購入、値段も安く満足

1人が参考にしています
2026-08-22
用途: 事務処理 伝票 書類整理 清掃
AKI会計サポート 様(医療・福祉・介護関連業)

超うすなので ごわつかず フィットして 使いやすかったです 紙でてを痛めることなく 書類整理できました

1人が参考にしています
対象商品 : 75293375
2026-10-21
用途: 水回りや手荒れしている時
サービス業

色々な(他社)手袋を作用してきましたが、厚みや色はこちらのが気に入っていて、丈夫さ(強度)は少し弱い気がする時は2枚重ねにすると強度上がるのでとても使いやすいです!

2026-10-30
用途: 家庭菜園で作業用手袋の下に着用します
卸売・小売業

手に密着し家庭菜園の作業終わりまでだぶつかず非常に満足しています
枚数も多く使い勝手抜群です
最高評価です。

2026-11-04
用途: 家事に重宝
建設業・工事業

とにかくつけ外しが楽で使い勝手が良いですね

買ってよかったです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2人が参考にしています
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする