曜日別特売
ECT-15100WH 電源タップ 延長コード 10個口 2P マグネット 雷ガード ほこり防止シャッター 一括スイッチ スイングプラグ コンセント エレコム 78042828

ECT-15100WH 電源タップ 延長コード 10個口 2P マグネット 雷ガード ほこり防止シャッター 一括スイッチ スイングプラグ コンセント エレコム 78042828
ECT-15100WH 電源タップ 延長コード 10個口 2P マグネット 雷ガード ほこり防止シャッター 一括スイッチ スイングプラグ コンセント エレコム 78042828
ECT-15100WH 電源タップ 延長コード 10個口 2P マグネット 雷ガード ほこり防止シャッター 一括スイッチ スイングプラグ コンセント エレコム 78042828
ECT-15100WH 電源タップ 延長コード 10個口 2P マグネット 雷ガード ほこり防止シャッター 一括スイッチ スイングプラグ コンセント エレコム 78042828
ECT-15100WH 電源タップ 延長コード 10個口 2P マグネット 雷ガード ほこり防止シャッター 一括スイッチ スイングプラグ コンセント エレコム 78042828
ECT-15100WH 電源タップ 延長コード 10個口 2P マグネット 雷ガード ほこり防止シャッター 一括スイッチ スイングプラグ コンセント エレコム 78042828
ECT-15100WH 電源タップ 延長コード 10個口 2P マグネット 雷ガード ほこり防止シャッター 一括スイッチ スイングプラグ コンセント エレコム 78042828
ECT-15100WH 電源タップ 延長コード 10個口 2P マグネット 雷ガード ほこり防止シャッター 一括スイッチ スイングプラグ コンセント エレコム 78042828
ECT-15100WH 電源タップ 延長コード 10個口 2P マグネット 雷ガード ほこり防止シャッター 一括スイッチ スイングプラグ コンセント エレコム 78042828

電源タップ 延長コード 10個口 2P マグネット 雷ガード ほこり防止シャッター 一括スイッチ スイングプラグ コンセントECT-15100WH

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
この商品はコード長さ・コンセント個数・機能など10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
コード長さ(m)
10
機能
【絶縁キャップ付き】○【スイングプラグ】○【ブレーカー】×【ホコリシャッター】○【モジュラージャック】×【二重被ふく】○【吊り穴】×【変換アダプター】×【極性対応】×【抜け止め機能】×【連動機能】×
注文コード
78042828
品番
ECT-15100WH
参考基準価格(税別)¥5,830販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

上面と側面にそれぞれ5個口ずつ、計10個口の2ピン式差込口を搭載したタップです。差込口を2面に分けて配置することで、10個口でありながらコンパクトになっています。接続機器をまとめてON/OFFし、待機電力を節約できる一括スイッチが付いています。スイッチはON時、オレンジ色に発光し、ひと目でON/OFFの状態が確認できます。底面には超強力なネオジム磁石を配し、スチール製の家具や事務機などに吸着させて利用できます。接続したプラグが隣の差込口に干渉しにくいよう、差込口の中心間が最短40mmと余裕のある設計になっています。また、上面と側面それぞれの端にある1個口は57mmとさらに離した配置にしているので、大きなACアダプターなどでも利用しやすくなっています。差込口にプラグが差し込まれていない場合にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。差込口には耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用しており、万が一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。誘導雷による最大12500Vまでの雷サージを吸収する素子(バリスタ)を搭載し、接続機器を保護します。最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。受けた電圧や回数により性能は劣化します。トラッキング現象による火災の防止に有効な絶縁スリーブを装備した2ピン式プラグです。狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用し、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

材質
ABS樹脂、ポリ塩化ビニル樹脂、ユリア樹脂、PBT樹脂、銅、黄銅
色
ホワイト
質量(g)
927
定格
15A、125V、合計1500Wまで
コード長さ(m)
10
その他
差込み口を上面と側面に配置したコンパクト設計
外形寸法(mm)
幅約295×奥行約43×高さ約32 ※コード部分及びプラグ部分を除く
スイッチ
○(一括スイッチ)
構造
【二重構造】○
コンセント形状
2P
機能
【絶縁キャップ付き】○【スイングプラグ】○【ブレーカー】×【ホコリシャッター】○【モジュラージャック】×【二重被ふく】○【吊り穴】×【変換アダプター】×【極性対応】×【抜け止め機能】×【連動機能】×
ランプ
【通電表示ランプ】×
プラグ
2ピン
キャップ
【差込口】×
固定方法
マグネットによる仮固定が可能
保証期間
1年間
差込口
2ピン、10口(上面5口+側面5口)
ノイズフィルター
×
マグネット
○
間隔(mm)
【差込口】スイッチ側から数えて各面1口目~4口目までは中心間45、4口目と5口目の中心間のみ57間隔
使用可能国
日本国内専用
雷ガード
○

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-23
用途: 作業テーブル
不動産業

PC,モニター、スマホと電源を使用する機器が多くなり、複数の電源コードを併用する必要があり使用しています。差し込み口の間隔がよく設計されておりお互いに干渉することなく使用できています。

1人が参考にしています
2026-02-20
用途: バッテリーの充電等
株式会社会川組 様(建設業・工事業)

今まで、タコ足配線で危険な感じなのと、見た目も悪かったので、すっきりさせたくて、購入しました。長さもコンセントまでの距離を測って5mにしたので、延長+延長も解消されました。

対象商品 : 77488855
2023-10-25
用途: 自身の机上の整理
第一自動車工業株式会社 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

PCを2台使い関連用品等を使用して業務していると、コンセントが足りなくなり過去から整理しやすいものがないか探しておりました、マグネットも強力で机上から落ちることもなく、コンセントの口が2面にあり非常に使い勝手が良いものでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする