木和田
エビータ シンプルトートバッグ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
ネイビー
ブラック
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
78047107
品番
4001-01
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
職人が1点ずつ仕上げた、「エビータ」を使用したトートバッグ。
強燃&高密度ファブリック「エビータ」は、見た目以上に質感高く・撥水性があり・頑丈。
普段使い、週末のお出かけに最適。
用途
トートバッグ
色
ブラック
材質
本体/ナイロン(生地名:エビータ)、付属・持ち手中央部/本革
質量(g)
360
寸法(cm)
約26×29×13
高さ(cm)
持ち手(手持ち・肩掛け兼用)約:25
注意
※画像の色と実物の色が若干異なる場合がございます。
※マテリアルの製造ロット毎に若干の色ブレが生じる事が御座います。全てに人の手が関わっている証でもありますので、ご了承ください。
※予告なく仕様が変わる場合がございます。予めご了承下さい。