エビータ シンプルトートバッグ
職人が1点ずつ仕上げた、「エビータ」を使用したトートバッグ。
強燃&高密度ファブリック「エビータ」は、見た目以上に質感高く・撥水性があり・頑丈。
普段使い、週末のお出かけに最適。
- 用途
- トートバッグ
- 材質
- 本体/ナイロン(生地名:エビータ)、付属・持ち手中央部/本革
- 質量(g)
- 360
- 寸法(cm)
- 約26×29×13
- 高さ(cm)
- 持ち手(手持ち・肩掛け兼用)約:25
- 内容量
- 1個
注意
※画像の色と実物の色が若干異なる場合がございます。※マテリアルの製造ロット毎に若干の色ブレが生じる事が御座います。全てに人の手が関わっている証でもありますので、ご了承ください。
※予告なく仕様が変わる場合がございます。予めご了承下さい。
ツールボックス/ツールバッグ の新着商品
カテゴリ


































