4001-60 エビータ シンプルトートバッグ 木和田 78047125

 

4001-60 エビータ シンプルトートバッグ 木和田 78047125
4001-60 エビータ シンプルトートバッグ 木和田 78047125
4001-60 エビータ シンプルトートバッグ 木和田 78047125
4001-60 エビータ シンプルトートバッグ 木和田 78047125
4001-60 エビータ シンプルトートバッグ 木和田 78047125
4001-60 エビータ シンプルトートバッグ 木和田 78047125

エビータ シンプルトートバッグ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
色ネイビー
内容量1個注文コード78047125品番4001-60
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

職人が1点ずつ仕上げた、「エビータ」を使用したトートバッグ。
強燃&高密度ファブリック「エビータ」は、見た目以上に質感高く・撥水性があり・頑丈。
普段使い、週末のお出かけに最適。

用途
トートバッグ
色
ネイビー
材質
本体/ナイロン(生地名:エビータ)、付属・持ち手中央部/本革
質量(g)
360
寸法(cm)
約26×29×13
高さ(cm)
持ち手(手持ち・肩掛け兼用)約:25
注意
※画像の色と実物の色が若干異なる場合がございます。
※マテリアルの製造ロット毎に若干の色ブレが生じる事が御座います。全てに人の手が関わっている証でもありますので、ご了承ください。
※予告なく仕様が変わる場合がございます。予めご了承下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする