ACE(エース)
SUS公団型戸当り アオリ止付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
78048455
品番
127658
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,098
販売価格(税別)
¥
998
バスケットに入れる
開いたドアが壁にぶつかるのを防ぎます。
室内開き扉にご使用いただけます。
アオリ止めが付いています。
付属品
SUS十字穴付皿木ネジ 2.7×16:3本 SUS十字穴付丸木ネジ 3.1×25:2本
仕様
アオリ止付
材質
SUS304
本体質量(g)
62
仕上
ヘアーライン