曜日別特売

引戸用上部すきま隠し

引戸用上部すきま隠し - アトムリビンテック引戸用上部すきま隠し - アトムリビンテック引戸用上部すきま隠し - アトムリビンテック引戸用上部すきま隠し - アトムリビンテック引戸用上部すきま隠し - アトムリビンテック

天井(上枠)に取付けるため、後付けが可能です。
遮光効果:上框から漏れる光を軽減します。
断熱効果:暖気、冷却効果を高めます。

用途
取付け方法
1.ベースを天井(上枠)に添付ねじで取付けます。
2.サイドキャップをカバーにかぶせます。
3.カバーをベースに嵌合させます。
付属品
#ERROR!
セット内容
ベース(ゴム付き)、カバー 、サイドキャップ2ヶ
材質
【ベース・カバー】PVC【サイドキャップ】LDPE【ゴム】NR+EPDM(植毛加工)
色
白色
内容量
1本
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82936607CC-U 3130821500
¥12,000
¥8,698
¥9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
82936625CC-U 3130811000
¥10,000
¥7,198
¥7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする