曜日別特売

PLC

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
78053231
品番
AFP7CPS2R
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥58,500販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
¥57,980
メモリー容量
【メモリ選択パターン1】プログラム(ステップ): 64000、データレジスタ(ワード): 131072、最大PB数: 128
【メモリ選択パターン2】プログラム(ステップ): 32000、データレジスタ(ワード): 262144、最大PB数: 64
仕様
【カウンタ(C)】1,024点、1~4,294,967,295 まで計数可能【カレンダタイマ】年(西暦2桁)・月・日・時(24時間表示)・分・秒・曜日【タイマ(T)】4,096点(10μs, 1ms, 10ms, 100ms, 1s単位)x4,294,967,295まで計数可能【データ送出順序】キャラクタ単位にビット0より送出【ラベル(LOOP)数】各PBごとに最大65,535【伝送フォーマット】ストップビット: 1bit/2bit、パリティ: 無し/有り(奇数/偶数)、データ長: 7bit/8bit、始端コード: STX有り/STX無し、終端コード: CR/CR+LF/無し/ETX【コンスタントスキャン】可(0~125ms)
制御方式
サイクリック演算方式
本体質量(g)
約180(端子台・エンドユニット含む)
接続
汎用通信、コンピュータリンク、MODBUS-RTU
機能
【PLCリンク】最大16台、リンクリレー1,024点、リンクレジスタ128ワード
通信方式
半二重方式
使用周囲温度(℃)
0~+55、保存時: -40~+70
耐ノイズ
1,000V[P-P] パルス幅 50ns、1μs(ノイズシミュレータ法による)
データレジスタ
リンクデータレジスタ(LD):16384ワード、システムデータレジスタ(SD):内部動作の状態等を示す各種レジスタ
プログラムメモリ
フラッシュROM内蔵(バックアップ電池不要)
同期方式
調歩同期方式
雰囲気
腐食性ガスがないこと。塵埃がひどくないこと。
耐振動
5~8.4Hz 片振幅 3.5mm 1掃引/1分間(IEC61131-2)、8.4~150Hz 定加速度 9.8m/s2 1掃引/1分間(IEC61131-2)、XYZ各方向10分間
外部入力
(X)8192点、(Y)8192点
端子
【5V】DC5VタイプGTシリーズ用
リレー
内部リレー(R):32768点、システムリレー(SR): 内部動作の状態等を示す各種リレー、リンクリレー(L):16384点、マスタコントロールリレー(MCR):制限なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
伝送速度
300, 600, 1,200, 2,400, 4,800, 9,600, 19,200, 38,400, 57,600, 115,200, 230,400 bit/s
伝送距離(m)
15
消費電流
150mA以下
耐衝撃
147m/s2以上 XYZ各方向3回(IEC 61131-2)
処理速度
【演算】基本命令 最小14ns/ステップ~
プログラム仕様
リレーシンボル方式、【割り込みプログラム数】1本(一定周期プログラム)
微分点数
制限なし
ステップラダー数
制限なし
サブルーチン数
各PBごとに最大65,535
使用周囲湿度(%RH)
10~95(at +25℃ 結露なきこと)、保存時: 10~95(at +25℃ 結露なきこと)
インデックスレジスタ
インデックスレジスタ(I0~IE):15ロングワード/切替機能付
定格電圧範囲(V)
20.4~28.8 DC

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする