曜日別特売
CH-1280AR バッテリー充電器 未来舎 78053635

バッテリー充電器

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
質量(kg)(約)3.8
内容量1式注文コード78053635品番CH-1280AR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥128,983
販売価格(税別)
¥117,257

12V系バッテリー充電器
広AC入力範囲(90~240VAC)
高効率、高信頼性
バルク電圧(最終充電電圧)2種 フロート電圧(維持充電電圧)2種それぞれが個別に選択可能
リモートコントローラー(オプション)による遠隔からの出力ON/OFF、FAN動作の変更、均等充電モードの実行
温度センサー(オプション)による充電電圧の補正
パワーソース(電源)モード
本体コネクタショートによる強制フロート動作により、負荷を使用しながら充電可能。これにより、過充電を防止する仕組みを構築できる。
本体取り付けスカート金具が取り外し可能なため、省スペース化ができる
板金ではなく、強固なアルミ・インジェクション筐体・放熱効果大
大電流出力時も場所によらない安定性能
12V系:フロート電圧+2.25V 24V系:フロート電圧+4.5V

質量(kg)
(約)3.8
定格出力電流(A)
80
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
210×74.7×294
定格入力容量(kVA)
1.33(AC100V)
電圧(V)
パワーソース電圧:13.2/13.8/14.4
入力電圧(V)
AC 90-240(200VACコード別売)
絶縁抵抗(MΩ)
入出力:100
温度係数
温度センサー使用時の温度補正:-10mV/0.5℃
充電電圧(V)
【最終(BULK)】14.4/14.7、【維持(FLOAT)】13.5/13.8
入力周波数(Hz)
47-63
効率
87%(230VAC)
耐電圧(V)
入出力:4242DC
動作温度範囲(℃)
-20 - +50(結露無きこと)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする