- 電圧(V)
- 【出力復帰(設定有効時)】25.6、【出力遮断(設定有効時)】24
- 効率
- 96%
- 質量(kg)
- (約)1.5
- 電流(A)
- カット電流:2
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 150.0×44.0×260.0
- 冷却方式
- 排気冷却ファン
- 充電電圧(V)
- 鉛:28.8、27.0、AGM:29.4、27.6、LifePO4:28.8(BMS付きリチウムイオン電池のみ対応)
- 充電電流(A)
- (定格)20
- 動作温度(℃)
- -20 - 50
- 待機電流
- 無負荷時 150mA 以下、REMOTE/OFF時 5mA 以下