- 質量(kg)
- (約)2.2
- 定格出力電流(A)
- 25
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 180×73×225
- 定格入力容量(kVA)
- 0.41(AC100V)
- 型
- CH-1225AR
- 電圧(V)
- パワーソース電圧:13.2/13.8/14.4
- 入力電圧(V)
- AC 90-240(200VACコード別売)
- 絶縁抵抗(MΩ)
- 入出力:100
- 温度係数
- 温度センサー使用時の温度補正:-10mV/0.5℃
- 充電電圧(V)
- 【最終(BULK)】14.4/14.7、【維持(FLOAT)】13.5/13.8
- 入力周波数(Hz)
- 47-63
- 効率
- 87%(230VAC)
- 耐電圧(V)
- 入出力:4242DC
- 動作温度範囲(℃)
- -20 - +50(結露無きこと)