曜日別特売

シリコンクリーンへら L

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
78055060
品番
-
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
¥5,798

衛生的で安全です。
公的検査機関における試験にて衛生面で優れているとの結果が得られています。
高温は摂氏230度まで。
摂氏230度までの高温に耐えられます。
低温はマイナス20度まで。
マイナス20度の超低温までは平気です。
酸・アルカリに強い。
酸性、アルカリ性に強い抵抗性があります。
耐油性強く経済的。
バター、油脂類にも摩耗や変形、変色がなく、いつまでも使えて経済的です。
耐久性も抜群です。
シリコン樹脂成型の本体の中に特殊樹脂芯が入っています。このコンビがヘラに理想的なバネを生み、耐久性も高めました。

種類
L
柄長さ(mm)
120
幅W×全長(mm)
ヘラ120×215
耐熱温度(℃)
230
注意
※火のそばには置かないで下さい。
※オーブンや電子レンジに入れて加熱しない下さい。
※食材の臭いや、食材の色素が本製品に移る場合があります。
※缶詰等にご使用になる場合は特に切り口にご注意下さい。
※揚げ物などには使用しないで下さい。
※変形、破損した場合は修理や改造等をせずにご使用を中止して下さい。
※はじめてお使いになる際は、食器用洗剤で洗いよくすすいでからご使用下さい。
※金属タワシやみがき粉などで洗わないで下さい。キズがつく恐れがあります。
※食器洗浄乾燥機でご使用できます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/さじ/トング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする