255028 シリンジバイアル 茶色 SY-5 FC・ニトリル 100入 NEG(日電理化硝子) 78055760

シリンジバイアル 茶色 SY-5 FC・ニトリル 100入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1箱
注文コード
78055760
品番
255028
参考基準価格(税別)¥32,500販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980

穴あき黒キャップ・フッ素PTFE/ニトリルパッキンセットです。
キャップを取らずに、直接シリンジを差込むことができます。
気密性が高く、液体クロマトグラフィー、ガスクロマトグラフィーなどの分野で能力を発揮
ディスポーザブルタイプのトップシールキャップ(1.5mL)や超微量分析用のインサートバイアル(IV-07/IV-1)など、GC、HPLCのいかなる場合でも使用できるように、各種キャップ及びパッキンをご用意。

用途
微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど
容量(mL)
12
穴径(Φmm)
キャップ:8
肉厚(mm)
t1
寸法(Φ×高さH)(mm)
19×70
口内径(Φmm)
11
耐冷凍容量(mL)
6
材質(パッキン)
フッ素PTFE/ニトリル
入数
100本
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする