402005 フリージングコンテナー FC-1 16角×60本立 NEG(日電理化硝子) 78056171

フリージングコンテナー FC-1 16角×60本立

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78056171
品番
402005
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

中しきりを替えるだけで、各種びん類に適応。
-85℃までの超低温冷凍保存にも使用可能。
コンテナの積み重ねも自在に。
個別包装。
特殊合成樹脂製により耐冷凍保存(-85℃まで)使用できます。中仕切は取外せるので、部品を足して自由に組合せられます。
積重ねもできます。

仕様
中しきり・No.:No.1、穴角数:60
種類
セット フタなし
本体寸法(mm)
L115×W190×H55
本体
B
六角(mm)
16
注意
※着霜防止用として、透明の特殊合成樹脂製のコンテナ用フタ(FC-C、FC-W)を完備。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする