NEG(日電理化硝子)
フリージングコンテナー FC-3 25.5角×24立
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
78056189
品番
402007
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
中しきりを替えるだけで、各種びん類に適応。
-85℃までの超低温冷凍保存にも使用可能。
コンテナの積み重ねも自在に。
個別包装。
仕様
中しきり・No.:No.3、穴角数:24
本体寸法(mm)
L115×W190×H55
本体
B
六角(mm)
25.5
注意
※着霜防止用として、透明の特殊合成樹脂製のコンテナ用フタ(FC-C、FC-W)を完備。