NEG(日電理化硝子)
フリージングコンテナー用中仕切のみ No.09
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
78056329
品番
402022
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
中しきりのみ。(ケース本体・フタなし)
中しきりを替えるだけで、各種びん類に適応。
-85℃までの超低温冷凍保存にも使用可能。
コンテナの積み重ねも自在に。
仕様
穴角数:84
適合本体
FC-6を除くすべてのタイプ
本体
B
六角(mm)
13.5