曜日別特売
T4L-40A【ワケあり】 400型 ボールバルブ(スタンダードボア・ねじ込み形)(T4Lシリーズ) KITZ(キッツ) 78059095

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T4L-40A【ワケあり】 400型 ボールバルブ(スタンダードボア・ねじ込み形)(T4Lシリーズ) KITZ(キッツ) 78059095
T4L-40A【ワケあり】 400型 ボールバルブ(スタンダードボア・ねじ込み形)(T4Lシリーズ) KITZ(キッツ) 78059095

400型 ボールバルブ(スタンダードボア・ねじ込み形)(T4Lシリーズ)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は呼び径など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
呼び径(A)
40
注文コード
78059095
品番
T4L-40A【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥73,400販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)アウトレット
¥37,980¥29,980
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1-1/2
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質(本体)
CAC
寸法L(mm)
130
寸法H(mm)
94.5
寸法L1(mm)
65
最高使用圧力(MPa)
2.0(常温の水、油、ガス)、0.62(150℃以下の水、油、ガス)
方式
フローティング、三方四面シート、Lポート
接続方式
ねじ込み形
寸法D1(mm)
230
材質(ボール)
C3771BE+Crめっき
寸法d(Φmm)
32
使用流体
水、油、ガス
寸法d2(mm)
Rc11/2
材質(キャップ)
C3771BE
寸法H1(mm)
97
ハンドル形状
レバー式
材質(Oリング)
FKM
材質(ステム)
耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ハンドル)
FCD400-15
材質(ボールシート)
PTFE
寸法S1(mm)
54
クラス
400型
ボア径
スタンダードボア
バルブ種類
ボールバルブ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする