曜日別特売
NA66【ワケあり】 ブラインドリベット(オールアルミ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 78059190

 

NA66【ワケあり】 ブラインドリベット(オールアルミ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 78059190
NA66【ワケあり】 ブラインドリベット(オールアルミ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 78059190
NA66【ワケあり】 ブラインドリベット(オールアルミ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 78059190
NA66【ワケあり】 ブラインドリベット(オールアルミ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 78059190
NA66【ワケあり】 ブラインドリベット(オールアルミ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 78059190

ブラインドリベット(オールアルミ)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1箱(1000個)
トラスコ品番
125-8800
注文コード
78059190
品番
NA66【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥23,920販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)アウトレット
¥19,98016,980

ブラインドリベットは片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。

用途
自動車板金・電機板金等
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
リベット径(Φmm)
4.8
適正かしめ板厚MAX(mm)
9.5
適正かしめ板厚MIN(mm)
6.4
下穴径(Φmm)
4.9~5.0
リベット長さ(mm)
14.5
リベット種別
NAアルミニウムフランジアルミニウムシャフト
材質
フランジ:アルミ(A5052)、シャフト:アルミ(A2017)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
125-8800
質量(kg)
1.8
摘要
紙箱入
ツバ径(Φmm)
9.6
最大引張荷重(kN)
2.35
せん断強度(KN)
1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4266:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする