曜日別特売
No.234W【ワケあり】 ハーネステープ Denka(デンカ) 78059427

ハーネステープ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品はテープ幅・色・内容量など29種類から選べます他の種類を見る
内容量
1ケース(200巻)
テープ幅(mm)
19
色
透明
注文コード
78059427
品番
No.234W【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)アウトレット
¥52,980¥42,980

自動車の電気配線用に特に開発されたPVC粘着テープです。

粘着力
重ね合せ:19.4
剥がし:1.42N/10mm
用途
電線やケーブルの端末処理、及びジョイント部分の電気絶縁処理用
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色
透明
テープ幅(mm)
19
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.13
基材
塩化ビニール
粘着剤
水系ゴム
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
伸び(%)
170
主な用途
電気絶縁用
耐電性
5000V×1分間
引張強度(N/10mm)
19.6
体積抵抗率(MΩcm)
6.0×108
特性
耐電性

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする